Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMCF/512 Speicherkarte 0,5 GB Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMCF/512 Speicherkarte 0,5 GB Kompaktflash
CoreParts MMCF/512 Speicherkarte 0,5 GB Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3525888
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMCF/512
EAN/GTIN:
     5705965577431
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
28 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
0.5 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
X-Geschwindigkeitsklasse
40
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
Type I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.