Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 721101-001 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 721101-001 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz
HPE 721101-001 Speichermodul 16 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35178115
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     721101-001
EAN/GTIN:
     4054842542279
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: 16gb hp ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,69*
€ 645,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,74*
€ 632,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.