Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 526707 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35050784
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     526707
EAN/GTIN:
     7320285267077
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Ladespannung
4.6 - 5.3 V
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Motorola: TC70, TC75 Symbol: TC70, TC75 Zebra: TC70,TC75
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,90*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,94*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,81*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,51*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 19,01*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 96,91*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 96,82*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 337,36*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 29,95*
Zubehör
Zebra
46637
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.