Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 7m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 7m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz
C2G 7m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3481843
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83855
EAN/GTIN:
     757120838555
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83856
ab € 21,49*
Zubehör
C2G
83850
ab € 5,85*
Zubehör
C2G
83857
ab € 21,66*
Zubehör
C2G
83851
ab € 7,40*
Zubehör
C2G
83858
ab € 31,18*
Zubehör
C2G
83852
ab € 8,39*
Zubehör
C2G
83853
ab € 12,30*
Zubehör
C2G
83859
ab € 46,71*
Zubehör
C2G
83854
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.