Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 20m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 20m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 20m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 20m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 20m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 20m Cat5e Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3480886
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83009
EAN/GTIN:
     757120830092
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
669 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83008
€ 12,71*
Zubehör
C2G
83010
€ 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.