Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA610D DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 10 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TXA610D DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 10 Kanäle
Hager TXA610D DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 10 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34780710
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     8749358
EAN/GTIN:
     3250616048805
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Anzahl der DIN-Module
6
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.