Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA604D DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 6 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TXA604D DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 6 Kanäle
Hager TXA604D DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 6 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34780707
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     8749355
EAN/GTIN:
     3250616048867
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.