| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-34770684 Herst.-Nr.: 8733207 EAN/GTIN: 5004100965752 |
| |
|
| | |
| Funk-Klingeltaster mit Namensschild und LED-Funktionsanzeige, horizontal – Weiß
Der Klingeltaster DCP511 mit Namensschild von Honeywell verbindet hohe Funktionalität mit einem modernen Design. Zur Bestätigung ist er mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht.
Sicherheit Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos | | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | CR2032 | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Klingel-Schilder, Klingelschilder, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, honeywell funk-gong, gegensprechanlage, funkgong 200 m |
| | |
| |