Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 08915-20 Hacke Ziehen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 08915-20 Hacke Ziehen Stahl
Gardena 08915-20 Hacke Ziehen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34648771
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08915-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke gardena
doppelhacke
Zum Lockern, Lüften und Jäten des Bodens Das GARDENA combisystem-Kleinhäckchen eignet sich optimal zum Lockern und Lüften des Bodens sowie zum Jäten von Unkraut. Der ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt, so dass man nicht abrutschen kann. Für ein angenehmes Arbeiten ohne Bücken kann man den Handgriff einfach abnehmen und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzen. Das Kleinhäckchen mit drei Zinken und einem gerade geformten Blatt hat eine Breite von 6,5 cm. Es ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Material Messer
Stahl
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Blau
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.