| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-34387961 Herst.-Nr.: KVK75 532 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfälligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken können. Das Kabel wird zwischen der Antennendose und einem Receiver eingesetzt.
- Anschlussbeispiel: Antennendose > Kabelreceiver - 2-fach Abschirmung für bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen - Schirmung besteht aus Aluminiumfolie und einem Drahtgeflecht - Zur Verbindung eines Geräts mit Antennenanschluss mit der Antennendose Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Anschluss 1 | IEC | | Anschluss 2 | IEC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 75 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |