Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arena 95010 Schwarz Zugtonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arena 95010 Schwarz Zugtonne
Arena 95010 Schwarz Zugtonne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34377309
Hersteller:
     Arena
Herst.-Nr.:
     330095010000018000
EAN/GTIN:
     3468333569828
Suchbegriffe:
Schwimmbretter
schwimmbretter arena
schwimmbretter
Das arena Pullkick Schwimmbrett ist eine geniale 2-in-1-Trainingshilfe, die das Design eines Pullbuoys mit dem eines Boards vereint und Schwimmern somit einen doppelten Verwendungszweck ermöglicht. Das bedeutet, dass du zuerst deine Arme und sofort im Anschluss deine Beine trainieren kannst oder umgekehrt.

Seine unverwechselbaren Eigenschaften machen es bei jedem Schwimmtraining zum unschätzbaren Zubehör. Wenn du es als Brett verwendest, ist es ein überaus nützliches Utensil, das verschiedene Handstellungen erlaubt. Als Pullbuoy benutzt, ermöglicht die asymmetrische Form einen perfekten Sitz.

Eine weitere ausgezeichnete Eigenschaft ist die Weichheit des Schaums, aus dem das Brett besteht. Auch wenn du schnell vom Kickboard zum Pullbuoy wechselst oder umgekehrt, ruft das Material keine Hautirritationen hervor.

Pullkick lässt sich perfekt mit flexiblen Handpaddeln verbinden, wenn du es als Pullbuoy benutzt, sowie mit Powerflossen, wenn es als Kickboard eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Zugtonne
Material
Schaum, Polyethylen
Abgerundete Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arena
330095010003118000
ab € 27,26*
Ähnlich
Arena
95010-39
ab € 27,23*
Ähnlich
Arena
95010-90
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.