| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612117805 Herst.-Nr.: 95010-39 EAN/GTIN: 03468332169258 |
| |
|
| | |
| - 2-in-1-Lösung: vereint die Funktionen von Pullbuoy und Schwimmbrett
- Durch vorgeformte Handgriffe und Beinkanal: Für das Arm- und Beintraining
- Ermöglicht einen optimalen Auftrieb und verhilft zu einer idealen Wasserlage
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Arena Pullkick: Strapazierfähig, kompakt und leichtDer Arena Pullkick vereint die Funktionen eines Pullbuoys und eines Schwimmbretts. Durch das spezielle Design können Sie den Pullkick sowohl mit den Armen vor sich herschieben als auch zwischen den Beinen hinter sich herschleppen. Manchem Einsteiger mag der Auftrieb durch die kompakte Größe in der Schwimmbrett-Funktion nicht groß genug sein. Robust, kompakt und leicht: Dafür passt der Pullkick durch seine Leichtigkeit in jede Sporttasche. Produktdetails:- Hydrodynamische Formgebung
- PVC-frei
- Einsatzbereich: Schwimmtraining
- Farbe: Gelb
- Für Wen: Kinder; Erwachsene
- Material: Polyethylen-Schaum (PE)
- Maße: 31x28 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Zielgruppe: Erwachsene; Kinder
Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmbrett, Schwimmen-Trainingshilfen, Schwimmtraining, Pull-Kick, Pullbuoy, Trainingshilfe, Trainingsgeräte, Aquabrett, Aquabretter, Pull-Buoy, Weihnachten18KleineGeschenke, weihnachten18Frauen |
| | |
| |