|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-34361304 Herst.-Nr.: UTP28X3M EAN/GTIN: 0074983006625 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabel-Klasse | A |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 28 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |