Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
DeLOCK SATA Card Reader Kartenleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3404943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91635
EAN/GTIN:
     4043619916351
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Dieser Card Reader mit Hot-Plug Funktion ist bootfähig und kann entweder hinten in einen PCI Slot oder mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmen in einen 3½“ Frontschacht ihres PC´s eingebaut werden. Das Gerät wird über die SATA Schnittstelle an das Mainboard angeschlossen und kann somit Compact Flash Karten Typ I / II sowie IBM Micro Drive lesen und beschreiben.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
1x 4-pin Floppy
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 "
Datenübertragungsrate
1500 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Win Mac Linux
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91694
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.