Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NBHN125 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
APC NBHN125 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33624577
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBHN125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1270 g
Verpackungsbreite
904 mm
Verpackungstiefe
529 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
2450 g
Merkmale
Befestigungstyp
Rack-montierbar
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Akustische Signale
Ja
Kompatibilität
APC Rack Sensor Pod 150
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Management-Funktionen
Management-Protokolle
Telnet, SSH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,85*
€ 897,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,94*
€ 861,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,63*
€ 840,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,45*
€ 810,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
NBES0313
ab € 48,99*
Ähnlich
APC
NBPD0171
ab € 986,05*
Ähnlich
APC
NBPD0172
ab € 972,24*
Ähnlich
APC
NBRK0250
ab € 489,36*
Ähnlich
APC
NBES0311
ab € 73,75*
Ähnlich
APC
NBPD0180
ab € 248,14*
Ähnlich
APC
NBWS100H
ab € 123,38*
Ähnlich
APC
NBWC100U
ab € 92,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.