Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP505SVP Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP505SVP Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP505SVP Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33557832
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP505SVP
EAN/GTIN:
     5711783230007
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.5 mm
Gewicht
850 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
1032 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.