Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grau Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33468540
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6U-1M
EAN/GTIN:
     8716309088121
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Unabgeschirmtes Patchkabel, CAT6
Snagless boots
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
35 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
35 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.