Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-15-48 Netzteil 15,024 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RS-15-48 Netzteil 15,024 W Metallisch
MEAN WELL RS-15-48 Netzteil 15,024 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33468484
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-15-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
15.024 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.25 - 0.35 A
Haltezeit
70 ms
Effizienz
82 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1608000 h
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RS-15-12
ab € 5,83*
Zubehör
Mean Well
RS-15-15
ab € 6,26*
Zubehör
Mean Well
RS-15-24
ab € 6,61*
Zubehör
Mean Well
RS-15-3.3
ab € 6,13*
Zubehör
Mean Well
RS-15-5
ab € 6,26*
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 108,63*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.