Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0012 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0012 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAP-BA0012 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33466042
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0012
EAN/GTIN:
     5711783220299
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
333 mm
Gewicht
460 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
MacBook Pro 15"
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.26 V
Batteriekapazität
95 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.