Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding BMA 15 S Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding BMA 15 S Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Edding BMA 15 S Marker Rundspitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33453801
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     BMA15S
EAN/GTIN:
     4004764817412
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusefarbe
Multi
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Cap-Off-Tinte
Ja
Clip
Ja
Geruchsarm
Ja
Geeignet für Materialien
Glas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,70*
Ähnlich
edding
4-380001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-BMA1
ab € 10,36*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 8,14*
Ähnlich
edding
4-BMA3
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.