Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13075006 Kabelloser Mikrofonsender Taschensender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13075006 Kabelloser Mikrofonsender Taschensender
Omnitronic 13075006 Kabelloser Mikrofonsender Taschensender
Omnitronic 13075006 Kabelloser Mikrofonsender Taschensender
Omnitronic 13075006 Kabelloser Mikrofonsender Taschensender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33433129
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13075006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon
Gürtelsender
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Merkmale
Formfaktor
Taschensender
Betriebsfrequenzart
Very High Frequency (VHF)
RF Power
8.5 mW
Gehäusematerial
Kunststoff
THD, totalklirren
0.5 %
Kompatibilität
TM-250
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.