Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Garmin GPSMAP 276Cx Navigationssystem Handgeführt 12,7 cm (5") 450 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33424182
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01607-01
EAN/GTIN:
     753759161026
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem
Das legendäre Navigationsgerät für das Gelände ist wieder da

- Basierend auf dem vielseitigen GPSMAP 276C, mit umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten
- Mit zusätzlichen Sensoren: GPS+GLONASS, barometrischer Höhenmesser und elektronischer 3-Achsen-Kompass
- 5 Zoll (127 mm Diagonale) großes WVGA-Display, auch bei Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar
- Vielseitige Navigationsoptionen: "Drive"-Modus, Text-to-Speech Sprachausgabe, kurvenreiche Straßen uvm.
- Umfassende Konnektivität durch Bluetooth®, ANT+®, WLAN und externen Antennenanschluss
- Vorinstallierte Freizeitkarte Europa im Maßstab 1:100.000 und kostenloses Jahresabonnement für BirdsEye-Satellitenbilder
- Unterstützt alle Garmin TOPO Karten (ActiveRouting), zusätzlich BlueChart® g2-Seekarten, Custom Maps, sowie Raster- und Vektorkarten.

Wenn du das Beste der Garmin-Navigation erleben möchtest, ist der GPSMAP 276Cx perfekt für dich geeignet. Dieses Navigationsgerät liefert genaue Navigationsanweisungen sowohl im Gelände als auch auf dem Wasser – ganz gleich, wohin der Weg dich führt. Der neue 276Cx wartet mit einer ganzen Reihe moderner Navigationsfunktionen auf, büßt dabei aber keine Funktion der 276-Originalversion ein. Mit einem 5 Zoll großen Display, optimierten Sensoren wie GPS+GLONASS, einem barometrischen Höhenmesser und 3-Achsen-Kompass, umfassenden Marine- und Outdoor-Funktionen und Unterstützung verschiedenster Kartenformate ist der neue GPSMAP 276Cx ein starker Nachfolger in dieser legendären Produktreihe.

Der 276 – ein wahres Erlebnis

Der neue GPSMAP 276Cx wurde basierend auf dem legendären GPSMAP 276C entwickelt, der zu den vielseitigsten und leistungsstärksten Navigationsgeräten von Garmin zählt. Garmin hat die Benutzeroberfläche zum großen Teil beibehalten, um die Nutzung so nahe wie möglich an die des ursprünglichen 276 anzulehnen. Sogar die Tasten sind genauso wie beim Vorgänger. Fans des 276 werden die umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten des neuen Navigationsgeräts gefallen, aber auch die vielen neuen Funktionen, um die das 276-Originalgerät erweitert wurde, wissen zu begeistern.

Optimierte Sensortechnologie

Die Sensortechnologie des GPSMAP 276Cx wurde umfassend überholt. GPS und GLONASS verbessern die Positionsfindung in schwierigen Umgebungen. Falls du das Gerät im Fahrzeug verwendest, verbinde eine externe Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem MCX-Anschluss, um die Satellitenverfolgung zu optimieren. Für ein besseres Situationsbewusstsein sorgen ein barometrischer Höhenmesser für Höhenmesswerte und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass, der in allen Situationen die richtige Peilung angibt, auch wenn du dich nicht fortbewegst.

Eine für den Outdoor-Betrieb optimierte Benutzeroberfläche

Wir wissen, wie wichtig ein optimal ablesbares Display bei der Navigation ist. Daher ist das Display des neuen GPSMAP 276Cx jetzt 5 Zoll groß, unter Sonneneinstrahlung sehr gut lesbar und unterstützt kräftige Farben zur besseren Anzeige von Karten. Dank seiner Größe und den großartigen Betrachtungswinkeln sorgt das Display dafür, dass es aus verschiedensten Positionen immer klar zu erkennen ist. Auf diese Weise ermöglichen die gute Ablesbarkeit und die Tastenbedienung sogar bei Montage in einem Cockpit einen sicheren Betrieb. Das gilt auch, wenn es etwas holprig ist, beispielsweise auf einem Boot oder in einem Geländefahrzeug.

Robust und ausdauernd

Gewohnt hohe Garmin-Standards garantieren eine außerordentliche Leistungsfähigkeit des Geräts in nahezu jeder Situation. Äußerst robust und wasserdicht nach IPX7 und gepaart mit einem ausgiebig getesteten Halterungssystems. Wir können auf mehr als 4 Jahre Erfahrung bei der Arbeit am Montana® zurückblicken und dadurch stabile Halterungen anbieten, die für fast alle Fahrzeuge und Schiffe geeignet sind. Mehr Freiheit erhältst du durch die flexiblere Stromversorgung des Geräts. Verbinde es entweder mit dem Stromanschluss im Fahrzeug bzw. Boot oder verwende den NiMH-Akku-Pack (Akku-Laufzeit von bis zu 16 Stunden) bzw. 3 optionale AA-Batterien (Batterielaufzeit von bis zu 8 Stunden).

Mehr Kartenmaterial und mehr Speicherplatz

Für fast alle Ziele, die du ansteuerst, gibt es für den GPSMAP 276Cx eine kompatible Karte. Im großen, internen Speicher mit 8 GB Speicherplatz sind eine weltweite Basiskarte, eine Freizeitkarte Europa und ein kostenloses Jahresabonnement für BirdsEye-Satellitenbilder bereits vorinstalliert. Außerdem werden verschiedene optionale Karten unterstützt, z. B. BlueChart® g2 Seekarten, Garmin TOPO- und TOPO PRO-Karten, City Navigator®, Garmin Custom Maps und BirdsEye Select-Rasterkarten. Ein microSD™-Kartensteckplatz ermöglicht es dir, den Speicherplatz zu erweitern, um zusätzliches Kartenmaterial zu laden.

Mehr Navigationsfunktionen

Wenn die entsprechenden Karten installiert sind, bietet der GPSMAP 276Cx zusätzliche Navigationsfunktionen, beispielsweise einen "Drive"-Modus für die Straßennavigation oder das Routing mit kurvenreichen Straßen für Motorradfahrer, bei dem kleinere und kurvenreiche Straßen bevorzugt werden. Bei Verwendung mit TOPO PRO-Karten kann das Gerät aus einer Reihe von Freizeitroutingoptionen auswählen und für jede Aktivität bzw. jedes Fahrzeug die geeignete Art von Straße wählen. Auch für diejenigen, die lieber auf Strecken und Tracks navigieren, ist gesorgt, da der neue 276Cx die erweiterte Tracknavigation unterstützt.

Erweiterte Konnektivität

Der neue GPSMAP 276Cx ist darüber hinaus mit einigen erweiterten Online-Funktionen ausgestattet. Verbinde den 276Cx über ein Bluetooth-Headset, um auf deinem Helm TTS-Sprachansagen zu erhalten. Wenn das Gerät mit einem Smartphone2 gekoppelt ist, kannst du aktive Wetterdaten3 erhalten, die Wettervorhersagen und ein animiertes Wetterradar auf der Kartenseite anzeigen. Auch Smart Notifications wie Emails, SMS-Nachrichten, Updates sozialer Netzwerke oder LiveTrack werden unterstützt, damit du deine genaue Position mit Familie und Freunden teilen kannst. Das Gerät kann über ANT+ auch eine drahtlose Verbindung mit externen Sensoren herstellen, z. B. mit dem tempe™, um die Außentemperatur abzurufen. Alternativ kannst du es über WLAN verbinden, um OTA-Updates zu erhalten und eine Synchronisierung mit Garmin Connect™ durchzuführen.
Mehr Kartenmaterial und mehr Speicherplatz

Für fast alle Ziele, die du ansteuerst, gibt es für den GPSMAP 276Cx eine kompatible Karte. Im großen, internen Speicher mit 8 GB Speicherplatz sind eine weltweite Basiskarte, eine Freizeitkarte Europa und ein kostenloses Jahresabonnement für BirdsEye-Satellitenbilder bereits vorinstalliert. Außerdem werden verschiedene optionale Karten unterstützt, z. B. BlueChart® g2 Seekarten, Garmin TOPO- und TOPO PRO-Karten, City Navigator®, Garmin Custom Maps und BirdsEye Select-Rasterkarten. Ein microSD™-Kartensteckplatz ermöglicht es dir, den Speicherplatz zu erweitern, um zusätzliches Kartenmaterial zu laden.
Weitere Informationen:
Navigation
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
10000
Navigationsprotokolle
NMEA 0183
Anzahl Routen
250
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Anzahl Spuren
20000
Tracklog
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
automatische Routing
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
BirdsEye
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
GPS-Typ
Marine
Ja
Geocaching
Ja
Auto
Ja
Fahrrad
Ja
Motorrad
Ja
Truck
Ja
Wohnwagen / Caravan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
190.5 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
43.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Leistungen
Unit-zu-unit Transfer
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Gezeitentafel
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Karte
Karten enthalten
Ja
Landkarte-Speicher
interner Speicher
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,00*
€ 746,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,09*
€ 731,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,49*
€ 712,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,01*
€ 629,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.