Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23460-56 Gewürzmühle Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23460-56 Gewürzmühle Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl
Russell Hobbs 23460-56 Gewürzmühle Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl
Russell Hobbs 23460-56 Gewürzmühle Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl
Russell Hobbs 23460-56 Gewürzmühle Salz- und Pfeffermühlen-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33392581
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23460-56
EAN/GTIN:
     4008496871964
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Für den anspruchsvoll gedeckten Tisch: Das elektrische Mühlen-Set mit Keramikmahlwerk aus gebürstetem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Salz- und Pfeffermühlen-Set
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Keramik
Sichtfenster
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beste Verwendung
Pfeffer, Salz
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.