Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
G-Technology 0G05219 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33254238
Hersteller:
     G-Technology
Herst.-Nr.:
     0G05219
EAN/GTIN:
     705487203417
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.7 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
12.2 mm
Gewicht
127 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.