Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-961 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-961 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Axis 5801-961 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Axis 5801-961 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33223578
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-961
EAN/GTIN:
     7331021056916
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Bei der AXIS Surveillance CARD 64 GB handelt es sich um eine leistungsstarke, auf Videoüberwachungsanwendungen optimierte Edge Storage-Lösung. Edge Storage ermöglicht eine flexible Speicherlösung wie z.B. eine dezentrale Videoaufzeichnung und kann Server, DVR oder NVR am Einsatzort ersetzen. Bei Anwendungen mit eingeschränkter Bandbreite kann das Live-Video in niedriger Auflösung angezeigt werden. Die Bilder werden dennoch lokal in HDTV-Qualität auf der AXIS Surveillance Card 64 GB aufgezeichnet. In Verbindung mit der Axis Zipstream-Technologie können Videoaufnahmen selbst in hoher Auflösung auf der AXIS Surveillance Card 64 GB sowohl primär als auch redundant zur Datensicherung für den Fall von Verbindungsverlust gespeichert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 55022 B, EN 55024, FCC 15 B, ICES-003 B, RCM AS/NZS CISPR 22 B, VCCI B
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,70*
€ 451,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.