Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BTL 100 Tragbarer Lautsprecher 5 W Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt BTL 100 Tragbarer Lautsprecher 5 W Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß
Blaupunkt BTL 100 Tragbarer Lautsprecher 5 W Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33148352
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BTL 100
EAN/GTIN:
     4056591000680
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Der BTL 100 ist das optimale Gerät für Ihre drahtlose Musikwiedergabe. Hochwertige Materialien treffen auf modernste Technik. Zusammen mit dem dimmbaren LED Ambiente-Licht tauchen Sie ein in ein Musikerlebniss der Extraklasse.

Blaupunkt Bluetooth Lautsprecher mit Licht BTL 100

LED-Licht // 5W RMS Musikleistung // BT-Streaming

Der BTL 100 von Blaupunkt ist die ideale kleine Musikbox für Ihr Zuhause. Er überzeugt durch sein minimalistisches Design und seine einfache Bedienung. Durch den ausdauernden Akku ist eine Laufzeit von sechs Stunden zu erreichen. Über die Bluetooth-Option hinaus bietet der BTL 100 zusätzlich einen AUX-IN Anschluss, Mikro SD-Karten Slot sowie ein integriertes Mikrofon zur Verwendung als Freisprecheinrichtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
130 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Zylinder
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Verstärker
Eingebaut
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.