Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 20880100 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Wandmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 20880100 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Wandmontiert
WENKO 20880100 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Wandmontiert
WENKO 20880100 Zahnputzbecher Kunststoff Rund Einzelbild Wandmontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33148281
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20880100
EAN/GTIN:
     4008838137550
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Matte
Material
Kunststoff
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Wandmontiert
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 39 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20877100
ab € 11,42*
Ähnlich
Wenko
20887100
ab € 11,57*
Ähnlich
Wenko
20885100
ab € 18,18*
Ähnlich
Wenko
20888100
ab € 11,54*
Ähnlich
Wenko
20884100
ab € 16,18*
Ähnlich
Wenko
20883100
ab € 10,54*
Ähnlich
Wenko
20889100
ab € 17,72*
Ähnlich
Wenko
20886100
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.