Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Nature 20474100 Zahnputzbecher Polyresin Oval Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Nature 20474100 Zahnputzbecher Polyresin Oval Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
WENKO Nature 20474100 Zahnputzbecher Polyresin Oval Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
WENKO Nature 20474100 Zahnputzbecher Polyresin Oval Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
WENKO Nature 20474100 Zahnputzbecher Polyresin Oval Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33148095
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20474100
EAN/GTIN:
     4008838204740
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher
mundspülglas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Matte
Material
Polyresin
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Freistehender Badezimmerbecher
Form
Oval
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
249 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
20475100
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.