Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Design GP690 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Design GP690 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 150 W
Audio Design GP690 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33143043
Hersteller:
     Audio Design
Herst.-Nr.:
     GP690
EAN/GTIN:
     806586210839
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Das neue GP690 ist für den Einsatz in Reserveradmulden konzipiert. Der eingebaute 6 x 9er Spezialsubwoofer sorgt zusammen mit dem bis zu 300 Watt max. starken Verstärkermodul für satte Bässe im Kofferraum. Die Systeme haben alles an Bord was für eine zusätzliche Portion Bass im bereits installierten Audiosystem sorgt und mit den eingebauten Hochpegeleingängen mit automatischer Einschaltfunktion ist es sehr leicht in jede Werksanlage zu integrieren. Per Pegelfernbedienung kann vom Fahrersitz aus der basspegel eingestellt werden werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Phasenkontrolle
Ja
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
150 W
Subwoofer Frequenzbereich
25 - 150 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
300 W
Subwoofer Übergangsfrequenzen
50 - 150 Hz
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
9 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser
230 mm
Gehäusetyp
Geschlossen
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RCA
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,50*
€ 306,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.