Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Procter & Gamble Classic Clean Unisex Nicht-professionell Shampoo 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Procter & Gamble Classic Clean Unisex Nicht-professionell Shampoo 300 ml
Procter & Gamble Classic Clean Unisex Nicht-professionell Shampoo 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141617
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     8001090047014
EAN/GTIN:
     8001090047014
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Typ
Nicht-professionell
Produkttyp
Shampoo
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Volumen (ml)
300 ml
Shampoo-Effekt
Antischuppen, Anti-Juckreiz, Schutz, Auffrischend, Weichmachend
Spendertyp
Flasche
Dermatologisch getestet
Ja
Für den täglichen Gebrauch geeignet
Ja
Inhaltsstoffe
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Xylenesulfonate, Glycol Distearate, Sodium Citrate, Parfum, Piroctone Olamine, Sodium Benzoate, Dimethiconol, Citric Acid, Sodium Salicylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Dimethicone, Hexyl Cinnamal, Linalool, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Trideceth-10, Niacinamide, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, CI 42090, CI 17200

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: haarshampoo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.