Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 35703503301022 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 35703503301022 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 35703503301022 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-35703503301022
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     35703503301022
EAN/GTIN:
     4003530168413
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
23 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
6.1 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
151400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,05635*
€ 0,07715*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0696*
€ 0,0946*
5 Tage
1400
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0868*
€ 0,1169*
6 Tage
1000
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,1186*
7 Tage
980
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0894*
€ 0,119*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,07715*
€ 0,09181
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,07575*
€ 0,09014
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,07225*
€ 0,08598
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,06945*
€ 0,08265
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,06715*
€ 0,07991
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,05635*
€ 0,06706
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,05635* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 15,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
35708000601001
ab € 0,4696*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.