Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88190 3,5X40/23-Z2 GAL VZ Abc-Spax-Glasleistenschrauben, Stahl gehärtet C,3,5X40/23-Z2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
R88190_AK.JPG
R88190_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88190 3,5X40/23-Z2 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88190 3,5X40/23-Z2 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530168413
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
Artikel 88190 Stahl SPAX Seko-Z YELLOX SPAX Glasleistenschrauben mit Spitze und Fäsrippen, Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 40/23-Z2 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: SPAX Seko-Z Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88190 Oberfläche: YELLOX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.50
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88190
Oberfläche:
YELLOX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: R88190 3,5X40/23-Z2 GAL VZ, 501R88190 3,5X40/23-Z2 GAL VZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,05655*
€ 0,07695*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0698*
€ 0,0946*
5 Tage
1400
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0867*
€ 0,117*
Lager 8670
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1185*
7 Tage
980
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0893*
€ 0,1192*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0886* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
35708000601001
ab € 0,4696*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.