Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000450453 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1087000450453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 1087000450453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 1087000450453 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33125363
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000450453
EAN/GTIN:
     4003530014796
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindelänge
39 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0752*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000400203
ab € 0,0431*
Zubehör
SPAX International
1087000400253
ab € 0,0455*
Zubehör
SPAX International
1087000400303
ab € 0,0501*
Zubehör
SPAX International
1087000400353
ab € 0,0532*
Zubehör
SPAX International
1087000400403
ab € 0,0569*
Zubehör
SPAX International
1087000400453
ab € 0,0587*
Zubehör
SPAX International
1087000400503
ab € 0,0616*
Zubehör
SPAX International
1087000450303
ab € 11,36*
Zubehör
SPAX International
1087000450353
ab € 0,0623*
Zubehör
SPAX International
1087000450403
ab € 0,0688*
Zubehör
SPAX International
1087000450503
ab € 0,0815*
Zubehör
SPAX International
1087000450603
ab € 0,1076*
Zubehör
SPAX International
1087000500303
ab € 0,064*
Zubehör
SPAX International
1087000500353
ab € 0,0715*
Zubehör
SPAX International
1087000500403
ab € 0,0814*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.