Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010601205 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
SPAX 0191010601205 Schraube/Bolzen 120 mm
SPAX 0191010601205 Schraube/Bolzen 120 mm
SPAX 0191010601205 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     4757-426748
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010601205
EAN/GTIN:
     4003530155321
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1142*
€ 0,1582*
4 Tage
2900
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,1161*
€ 0,1621*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1605*
€ 0,2205*
100
pro Box
€ 4,80*
ab € 0,1685*
€ 0,2285*
100
pro Box
€ 4,00*
ab € 0,1666*
€ 0,2506*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0174*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0345*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0249*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0279*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,03505*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,079*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,02865*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0281*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,03445*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,04*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,04295*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0972*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0733*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0467*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.