Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010450453 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0191010450453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 0191010450453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 0191010450453 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336699
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010450453
EAN/GTIN:
     4003530164385
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0316*
€ 0,049*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0401*
€ 0,0553*
200
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 0,042*
€ 0,0581*
7 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0498*
€ 0,0694*
5 Tage
1400
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0511*
€ 0,0705*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0189*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0207*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0221*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0262*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0289*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,043*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0271*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0285*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,037*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,053*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0601*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
0191010500603
ab € 0,0498*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.