Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010450353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0191010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 0191010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 0191010450353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336697
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010450353
EAN/GTIN:
     4003530164422
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0269*
€ 0,0417*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0337*
€ 0,0471*
200
pro Box
€ 9,80*
ab € 0,0355*
€ 0,0496*
8 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0597*
€ 0,0597*
8 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,0598*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 200000 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
ab 500000000 Boxen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0189*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0206*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,026*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0288*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0432*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0284*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0369*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0528*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,06*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0371*
Zubehör
SPAX International
0191010500603
ab € 0,0495*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.