Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMP 9354 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMP 9354 Notebook-Ersatzteil Akku
LMP 9354 Notebook-Ersatzteil Akku
LMP 9354 Notebook-Ersatzteil Akku
LMP 9354 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121567
Hersteller:
     LMP
Herst.-Nr.:
     9354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
335 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
A1281
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Silber
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
50 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.