Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec Baby Seal USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec Baby Seal USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Emtec Baby Seal USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Emtec Baby Seal USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Emtec Baby Seal USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Emtec Baby Seal USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121332
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GM334
EAN/GTIN:
     3126170144218
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Willkommen in der schönen Unterwasserwelt ... mit der neuen EMTEC Animalitos Familie "Marine"!

- Exklusives EMTEC 3D Design
- Vier niedliche Meerestiere: Die hüpfende Baby-Robbe, die schüchterne und süße Schildkröte, die versierte Miss Pinguin und der Seemans-Wal
- Hergestellt aus einem Weichgummimaterial
- Inklusive Schutzkappenhalter an kleiner Kette : Der Halter der Schutzkappe mit der Kette ermöglicht das Anbringen des Speicherstiftes an einen Schlüsselring und verhindert somit ein Verlieren des Tierkörpers, wenn der Stift benutzt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
32 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kautschuk
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.