Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec Sailor Whale USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec Sailor Whale USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Emtec Sailor Whale USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Emtec Sailor Whale USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Emtec Sailor Whale USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Emtec Sailor Whale USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121331
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GM337
EAN/GTIN:
     3126170144300
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Willkommen in der schönen Unterwasserwelt ... mit der neuen EMTEC Animalitos Familie "Marine"!

- Exklusives EMTEC 3D Design
- Vier niedliche Meerestiere: Die hüpfende Baby-Robbe, die schüchterne und süße Schildkröte, die versierte Miss Pinguin und der Seemans-Wal
- Hergestellt aus einem Weichgummimaterial
- Inklusive Schutzkappenhalter an kleiner Kette : Der Halter der Schutzkappe mit der Kette ermöglicht das Anbringen des Speicherstiftes an einen Schlüsselring und verhindert somit ein Verlieren des Tierkörpers, wenn der Stift benutzt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
27 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kautschuk
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.