Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec HB103 HB Jerry USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121324
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GHB103
EAN/GTIN:
     3126170144454
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Funktionen

- Exklusives EMTEC 3D Design
- Das weltbekannte Duo von Katz und Maus: Tom & Jerry
- Hergestellt aus einem Weichgummimaterial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
14 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Gummi
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows ME
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.