Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
j5create JCA374-N USB-C® Multi-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33120884
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCA374-N
EAN/GTIN:
     847626001628
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Verleihen Sie Ihrem Laptop mit dem JCA374 USB-C® Multi-Adapter zusätzliche Funktionen. Mit diesem Gerät können Sie zwei zusätzliche USB-Peripheriegeräte, ein 4K- oder 1080p-HDMI-Display und Gigabit-Ethernet über Ihren USB-C-Anschluss™™® hinzufügen. Mit Hochgeschwindigkeitsübertragung von bis zu 5 Gbit/s ist die Datenübertragung schnell und einfach. Mit USB™ Power Delivery 2.0 unterstützt es Upstream-Streaming, das Ihren angeschlossenen Laptop während der Nutzung einschaltet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795081033
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x JCA374 USBxC® MultixAdapter, 1 x Quick Installation Guide
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Versandkartonsbreite
212 mm
Versandkartonslänge
269 mm
Versandkartonshöhe
130 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 37 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Steuereinheit
Operating temperature (remote control) (T-T)
0 - 40 °C
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.22 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.15 W
USB Kabellänge
0.1 m
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.1 m
Kabeltyp
USB-C
Kompatible Betriebssysteme
Windows® 10 / 8.1 macOS® 10.10 and later Chrome OS™
Spezielle Eigenschaften
Power your laptop with up to 60W pass-through charging, Backwards compatible with USB™ 2.0 and 1.1 hosts and devices
Spannung
5 V
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Leistungen
Produktfarbe
Gold, Weiß
Name der Farbe
Metallic Champagne
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
Macbook™ Pro 2016 & Newer Surface Pro™ 7 Surface Go™ Surfacebook™ 2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
73.5 g
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
153.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.