Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Fountain Active Gartenteich & -brunnen 2500 l/h Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap Fountain Active Gartenteich & -brunnen 2500 l/h Blau, Silber
Fiap Fountain Active Gartenteich & -brunnen 2500 l/h Blau, Silber
Fiap Fountain Active Gartenteich & -brunnen 2500 l/h Blau, Silber
Fiap Fountain Active Gartenteich & -brunnen 2500 l/h Blau, Silber
Fiap Fountain Active Gartenteich & -brunnen 2500 l/h Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33099861
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2768
EAN/GTIN:
     4260063162503
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
FIAP Fountain Active ist ein schwimmendes Wasserspiel, das besonders schön in der Abenddämmerung wirkt. Durch den sehr hellen LED-Ring wird das Fountainenbild hervorragend ausgeleuchtet. Ein Traum in jedem Gartenteich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Fördermenge
2500 l/h
Produktfarbe
Blau, Silber
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Höhe
190 mm
Tiefe
350 mm
Breite
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schaumquell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.