Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3562 Herst.-Nr.: 3562 EAN/GTIN: 4004182035627 |
| |
|
| | |
| Mit den Overhead-Folien für S/W-Laserdrucker und Kopierer 3562 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie hochwertige Präsentationen für die nächste Besprechung oder Unterrichtsstunde erstellen. 25 Overheadfolien pro Packung. Die A4 Overheadfolie, mit einer Folienstärke von 0,10 mm sorgt dank Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung. Die Overheadfolie ist stapelverarbeitbar und lösemittelfrei. Gestalten und drucken Sie Ihre Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC mit Ihren Texten und Bildern. Für alle gängigen schwarz/weiß Laserdruckern und Kopierern geeignet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.1 mm | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | PVC | Merkmale | Material | Polyester | | Produktfarbe | Transparent | | Drucktechnologie | Laser | | Format | A4 (210×297 mm) | | Druckmedien - Stärke | 100 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Transparentfolie, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,64* | € 9,75* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,66* | € 9,80* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,27* | € 10,91* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,67* | € 11,26* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,38* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2656* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|