Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3562 Herst.-Nr.: 3562 EAN/GTIN: 4004182035627 |
| |
|
| | |
| - Folie
- 210x297 mm
- auf DIN A4 Bogen
- transparent
- 25 Blatt
- schnelles und problemloses Erstellen von Overheadpräsentationen
- Höchstmaß an Funktionalität
- Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung
- leichtes Handling durch Einzug über den Sammelschacht (stapelverarbeitbar)
- Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Laser/Kopierer | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Materialstärke: | 100 mic | Packungsinhalt: | 25 Blatt | selbstklebend: | nein | stapelverarbeitbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Transparentfolie, klebefolie avery transparent, ohp-folie, ohp-folie a4, 3562, avery, folie, overheadfolie, overheadfolien, transparente, zweckform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,62* | € 9,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,65* | € 9,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,19* | € 10,87* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,65* | € 11,25* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,40* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,306* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|