Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3562 Overhead-Projektor-Folie DIN A4 Laserdrucker, Kopierer Transparent 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R91567
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3562
EAN/GTIN:
     4004182035627
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Selbstklebende Folie
Farblaserfolie
Erstellen Sie hochwertige Präsentationen mit Overheadfolien von Avery Zweckform. Die A4 Overheadfolie, mit einer Folienstärke von 0,10 mm, sorgt dank Spezialbeschichtung für konturenscharfe Ausdrucke und beste Tonerhaftung. Die Overheadfolie ist stapelverarbeitbar, lösemittelfrei und beinhaltet 25 Folien. Gestalten Sie Overheadfolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC und drucken Sie darauf Ihre Texte und Bilder.
Features:
Ideal für Präsentationen
Klar, beschichtet für S/W-Laserdrucker und -kopierer
Auch als Stapel verarbeitbar!
DIN A4
25 Folien
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Laserdrucker + Kopierer
Stärke:
0.10 mm
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Folien je Packung:
25
stapelverarbeitbar:
Ja
Format der Folie:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
Bedruckbar + Optimiert für Laser
Produkt-Art:
Overhead-Projektor-Folie
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,62*
€ 9,72*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 9,75*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,87*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,25*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 12,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2876* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.