Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 102400 Versorgungsnetztransformator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 102400 Versorgungsnetztransformator Grau
GIRA 102400 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32923947
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     102400
EAN/GTIN:
     4010337010715
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Wetter-Station
Wetterstation
Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
24 V
DC Ausgangssstrom
1 A
Merkmale
Typ
PS-Trafo
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.