Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UHB-CR3-01 Kartenleser USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UHB-CR3-01 Kartenleser USB Schwarz
Gembird UHB-CR3-01 Kartenleser USB Schwarz
Gembird UHB-CR3-01 Kartenleser USB Schwarz
Gembird UHB-CR3-01 Kartenleser USB Schwarz
Gembird UHB-CR3-01 Kartenleser USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32877535
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UHB-CR3-01
EAN/GTIN:
     8716309087704
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Schlanker all-in-one SD USB 3.0 Cardreader Kein Treiber und externes Netzteil notwendig
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Technische Details
Chipsatz
GL3233
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
Speicherstick (MS), MicroSDXC, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.