Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F4-2800C17S-8GVR Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill F4-2800C17S-8GVR Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
G.Skill F4-2800C17S-8GVR Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32760473
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2800C17S-8GVR
EAN/GTIN:
     4719692010124
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherspannung
1.2 V
SPD-Spannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.