Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 2.5m Koaxialkabel 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional 2.5m Koaxialkabel 2,5 m
SpeaKa Professional 2.5m Koaxialkabel 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32753634
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     325363
EAN/GTIN:
     4008928500448
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
  • Antennenstecker 75 Ω an Antennenbuchse 75 Ω
    - Anschlusskabel für Fernseher oder Radio
    - Ideal für DVB-T und DVB-C
    - Geschirmt

    Verkabeln Sie Ihren Fernseher und erleben Sie die wunderbare Welt der Programmvielfalt über ein wahrhaft zuverlässiges Antennenkabel. Das geschirmte Antennenkabel wurde zum Anschluss von Fernsehern, DVB-T oder DVB-C Receiver an Ihre heimische SAT-Anlage entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.