Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267771
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP6005
EAN/GTIN:
     7331990041531
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
36 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
STP6005B
ab € 0,67*
Zubehör
MicroConnect
STP6005G
ab € 0,67*
Zubehör
MicroConnect
STP6005S
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
STP6005W
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
STP6005Y
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.